Schneider - Jelzőlámpa fej, 6 színű SX017345 - ZB6DV9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - többszínű készlet
Lencse formája - négyszögletű
Nyílás átmérője - 16.2 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Nyílás szélessége - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110775730
Sonepar cikkszám
SX017345
Gyártói cikkszám
ZB6DV9
Gyártói típuskód
ZB6DV9
Lencse színe:
többszínű készlet
Lencse formája:
négyszögletű
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás szélessége:
24 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Lencse típusa:
lapos / sima
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
18 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelzőlámpa fej, 6 színű