Schneider - Jelzőlámpa fej, fehér SX017404 - ZB6YAV1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777765
Sonepar cikkszám
SX017404
Gyártói cikkszám
ZB6YAV1
Gyártói típuskód
ZB6YAV1
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelzőlámpa fej, fehér