Schneider - Jelzőlámpa fej LED-hez szögl fehér G68144 - ZB5CV013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - négyzetes
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Nyílás szélessége - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110934724
Sonepar cikkszám
G68144
Gyártói cikkszám
ZB5CV013
Gyártói típuskód
Harmony ZB5CV013
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
négyzetes
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás szélessége:
30 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Lencse típusa:
nagy
Védettség (NEMA):
4X, 13
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
30 mm
Jelzőlámpa fej LED-hez szögl fehér