Schneider - Jelzőlámpa fej LED-hez szögl kék GT35729 - ZB5CV063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Lencse formája - négyzetes
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Nyílás szélessége - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110934762
Sonepar cikkszám
GT35729
Gyártói cikkszám
ZB5CV063
Gyártói típuskód
ZB5CV063
Lencse színe:
kék
Lencse formája:
négyzetes
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás szélessége:
30 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Lencse típusa:
nagy
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
30 mm
Jelzőlámpa fej LED-hez szögl kék