Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa fej LED-hez szögl zöld G31130 - ZB5CV033

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa fej LED-hez szögl zöld G31130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Lencse formája - négyzetes

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

  • Nyílás szélessége - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110934731

Sonepar cikkszám

G31130

Gyártói cikkszám

ZB5CV033

Gyártói típuskód

Harmony ZB5CV033

Lencse színe:

zöld

Lencse formája:

négyzetes

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás szélessége:

30 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Lencse típusa:

nagy

Védettség (NEMA):

4X, 13

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

30 mm

Jelzőlámpa fej LED-hez szögl zöld