Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa fej SN029942 - ZB5CV003

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa fej SN029942

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - többszínű készlet

  • Lencse formája - négyzetes

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

  • Nyílás szélessége - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110934700

Sonepar cikkszám

SN029942

Gyártói cikkszám

ZB5CV003

Gyártói típuskód

ZB5CV003

Lencse színe:

többszínű készlet

Lencse formája:

négyzetes

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás szélessége:

30 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Lencse típusa:

nagy

Védettség (NEMA):

4X, 13

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

30 mm

Jelzőlámpa fej