Schneider - Jelzőlámpa fej SX017318 - ZB6CV8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - narancs
Lencse formája - négyzetes
Nyílás átmérője - 16 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Nyílás szélessége - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110124613
Sonepar cikkszám
SX017318
Gyártói cikkszám
ZB6CV8
Gyártói típuskód
ZB6CV8
Lencse színe:
narancs
Lencse formája:
négyzetes
Nyílás átmérője:
16 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás szélessége:
18 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Lencse típusa:
lapos / sima
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
18 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelzőlámpa fej