Schneider - Jelzőlámpa fej SX017344 - ZB6DV8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - narancs
Lencse formája - négyszögletű
Nyílás átmérője - 16 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Nyílás szélessége - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110124620
Sonepar cikkszám
SX017344
Gyártói cikkszám
ZB6DV8
Gyártói típuskód
ZB6DV8
Lencse színe:
narancs
Lencse formája:
négyszögletű
Nyílás átmérője:
16 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás szélessége:
24 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Lencse típusa:
lapos / sima
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
18 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelzőlámpa fej