Schneider - jelzőlámpa IP66 SN029537 - XB5AV66
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Névleges feszültség Ue - 250-250 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - BA9s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110966633
Sonepar cikkszám
SN029537
Gyártói cikkszám
XB5AV66
Gyártói típuskód
XB5AV66
Lencse színe:
kék
Névleges feszültség Ue:
250-250 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
BA9s
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
jelzőlámpa