Schneider - Jelzőlámpa izzó 28mm BA 9s 6V 1,2W G03571 - DL1CB006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 1.2-1.2 W
Lámpafeszültség - 6-6 V
Foglalat - BA9s
Fényáram - 0 lm
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110300253
Sonepar cikkszám
G03571
Gyártói cikkszám
DL1CB006
Gyártói típuskód
Harmony DL1CB006
Lámpateljesítmény:
1.2-1.2 W
Lámpafeszültség:
6-6 V
Foglalat:
BA9s
Fényáram:
0 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
körte alak
Szín:
színtelen
Színhőmérséklet:
0 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
11 mm
Teljes hossz:
28 mm
Névleges áram:
200 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024