Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa, kék IP54 SX015784 - XB7EV66P3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa, kék IP54 SX015784

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 250-250 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - BA9s

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110839852

Sonepar cikkszám

SX015784

Gyártói cikkszám

XB7EV66P3

Gyártói típuskód

XB7EV66P3

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

250-250 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

BA9s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP54

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Védettség (NEMA):

12

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelzőlámpa, kék