Schneider - Jelzőlámpa, LED-es zöld 230V IP54 SN029660 - XB7EV03MP

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa, LED-es zöld 230V IP54 SN029660

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

185 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110839753

Sonepar cikkszám

SN029660

Gyártói cikkszám

XB7EV03MP

Gyártói típuskód

Harmony XB7EV03MP

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Jelzőlámpa, LED-es zöld 230V IP54