Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa LENS 30MM KP+KT+SKP+SKT SX001632 - 9001Y9

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa LENS 30MM KP+KT+SKP+SKT SX001632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - nagy

  • Átmérő - 0 mm

  • Feliratozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001632

Gyártói cikkszám

9001Y9

Gyártói típuskód

9001Y9

Lencse színe:

sárga

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

nagy

Átmérő:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

30 mm

Magasság:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelzőlámpa LENS 30MM KP+KT+SKP+SKT