Schneider - Jelzőlámpa narancs LED-del 400V AC IP66 SN028363 - XB5AV5B5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - narancs
Névleges feszültség Ue - 400-400 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119039666
Sonepar cikkszám
SN028363
Gyártói cikkszám
XB5AV5B5
Gyártói típuskód
XB5AV5B5
Lencse színe:
narancs
Névleges feszültség Ue:
400-400 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Orange complete pilot light O22 plain lens with integral LED 400V. termékcsalád: Harmony XB5 - termék vagy komponens típusa: komplett ellenőrzőlámpa - készülék rövid megnevezése: XB5 - rögzítőperem anyaga: műanyag - kezelő kiegészítő információ: sima lenc