Schneider - Jelzőlámpa, piros LED IP54 SN029739 - XB7EV04MP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 230-240 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110839760
Sonepar cikkszám
SN029739
Gyártói cikkszám
XB7EV04MP
Gyártói típuskód
Harmony XB7EV04MP
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
230-240 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
nagy
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Jelzőlámpa, piros LED IP54