Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa, sárga IP54 SX015781 - XB7EV65P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa, sárga IP54 SX015781

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Névleges feszültség Ue - 0-250 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - BA9s

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110839609

Sonepar cikkszám

SX015781

Gyártói cikkszám

XB7EV65P

Gyártói típuskód

Harmony XB7EV65P

Lencse színe:

sárga

Névleges feszültség Ue:

0-250 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

BA9s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP54

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Védettség (NEMA):

12

Nyílás magassága:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024