Schneider - jelzőlámpa, sárga IP54 SX015782 - XB7EV65P3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 250-250 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - BA9s
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110839845
Sonepar cikkszám
SX015782
Gyártói cikkszám
XB7EV65P3
Gyártói típuskód
XB7EV65P3
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
250-250 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
BA9s
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP54
Lencse típusa:
nagy
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - jelzőlámpa, sárga