Nem visszaküldhető

Schneider - jelzőlámpa, sárga LED 240V IP54 SX015775 - XB7EV05MP3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - jelzőlámpa, sárga LED 240V IP54 SX015775

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Névleges feszültség Ue - 230-240 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110164824

Sonepar cikkszám

SX015775

Gyártói cikkszám

XB7EV05MP3

Gyártói típuskód

XB7EV05MP3

Lencse színe:

sárga

Névleges feszültség Ue:

230-240 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP54

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - jelzőlámpa, sárga LED 240V