Schneider - jelzőlámpa, színtelen IP54 SX015785 - XB7EV67P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - színtelen
Névleges feszültség Ue - 250-250 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - BA9s
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
129 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110839623
Sonepar cikkszám
SX015785
Gyártói cikkszám
XB7EV67P
Gyártói típuskód
Harmony XB7EV67P
Lencse színe:
színtelen
Névleges feszültség Ue:
250-250 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
BA9s
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP54
Lencse típusa:
nagy
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
12
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - jelzőlámpa, színtelen