Nem visszaküldhető

Schneider - jelzőlámpa, trafos, 240V, kék IP66 SX001522 - 9001KP7L31

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - jelzőlámpa, trafos, 240V, kék IP66 SX001522

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 240-240 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - BA9s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110916522

Sonepar cikkszám

SX001522

Gyártói cikkszám

9001KP7L31

Gyártói típuskód

9001KP7L31

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

240-240 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

BA9s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

30 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - jelzőlámpa, trafos, 240V, kék