Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa+transzformátor, 120V IP66 SN028814 - XB4BV33

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa+transzformátor, 120V IP66 SN028814

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 110-120 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - BA9s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110887228

Sonepar cikkszám

SN028814

Gyártói cikkszám

XB4BV33

Gyártói típuskód

Harmony XB4BV33

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

110-120 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

BA9s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024