Schneider - Jelzőlámpa+transzformátor, 120V IP66 SN028816 - XB4BV35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - narancs
Névleges feszültség Ue - 110-120 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - BA9s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110887242
Sonepar cikkszám
SN028816
Gyártói cikkszám
XB4BV35
Gyártói típuskód
Harmony XB4BV35
Lencse színe:
narancs
Névleges feszültség Ue:
110-120 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
BA9s
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
nagy
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024