Schneider - jelzőlámpa, zöld LED 230V IP54 SX015772 - XB7EV03MP3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 230-240 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
185 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110164800
Sonepar cikkszám
SX015772
Gyártói cikkszám
XB7EV03MP3
Gyártói típuskód
Harmony XB7EV03MP3
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
230-240 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
nagy
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - jelzőlámpa, zöld LED 230V