Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpafej 22mm átlátszó SN024051 - ZA2BV07

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpafej 22mm átlátszó SN024051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - színtelen

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65/IP67

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110648287

Sonepar cikkszám

SN024051

Gyártói cikkszám

ZA2BV07

Gyártói típuskód

Harmony ZA2BV07

Lencse színe:

színtelen

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65/IP67

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Lencse típusa:

nagy

Védettség (NEMA):

4X, 13

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024