Nem visszaküldhető

Schneider - jelzőlámpafej neon SN030153 - ZB5AV06S

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - jelzőlámpafej neon SN030153

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

  • Nyílás szélessége - 29 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110072228

Sonepar cikkszám

SN030153

Gyártói cikkszám

ZB5AV06S

Gyártói típuskód

ZB5AV06S

Lencse színe:

kék

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás szélessége:

29 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Lencse típusa:

nagy

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

29 mm

jelzőlámpafej neon