Schneider - jelzőlámpafej rovátkált búrával fehér SN029920 - ZB4BV01S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Nyílás szélessége - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110072099
Sonepar cikkszám
SN029920
Gyártói cikkszám
ZB4BV01S
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BV01S
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás szélessége:
29 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Lencse típusa:
nagy
Védettség (NEMA):
4X, 13
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
29 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024