Schneider - jelzőlámpafej rovátkált búrával piros SN029922 - ZB4BV04S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Nyílás szélessége - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110072129
Sonepar cikkszám
SN029922
Gyártói cikkszám
ZB4BV04S
Gyártói típuskód
ZB4BV04S
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás szélessége:
29 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
króm
Lencse típusa:
nagy
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
29 mm
jelzőlámpafej rovátkált búrával piros