Schneider - Jelzőoszlop, 24V, Led, Piros+Sárga+Zöld+K IP54 SN083217 - XVMB2RAGBSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 4
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP42
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119050289
Sonepar cikkszám
SN083217
Gyártói cikkszám
XVMB2RAGBSB
Gyártói típuskód
Harmony XVMB2RAGBSB
Jeloszlop elemek száma:
4
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP42
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Magasság:
578 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
narancs
3. fény színe:
zöld
4. fény színe:
kék
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Szélesség:
47 mm
Mélység:
47 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024