Schneider - Jelzőoszlop adapter oldalsó csatlakozáshoz G13025 - XVBC14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csőszerelés lehetséges - Nem
Alkalmas padlóra szerelésre - Igen
Szín - fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110846027
Sonepar cikkszám
G13025
Gyártói cikkszám
XVBC14
Gyártói típuskód
Harmony XVBC14
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Csőszerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Szín:
fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre:
Igen
AS-illesztőfelülethez használható:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024