Schneider - Jelzőoszlop alap egység csatlakozóaljzat 70mm, M12, XVB7 SN193999 - XVB7C61
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód segédáramkör - egyéb
Csőszerelés lehetséges - Igen
Alkalmas padlóra szerelésre - Igen
Szín - egyéb
Alkalmas szögben történő rögzítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606487129257
Sonepar cikkszám
SN193999
Gyártói cikkszám
XVB7C61
Gyártói típuskód
Harmony XVB7C61
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Csőszerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Szín:
egyéb
Alkalmas szögben történő rögzítésre:
Nem
AS-illesztőfelülethez használható:
Nem
M12 csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Alkalmas IO-Linkhez:
Nem
Jelzőoszlop alap egység csatlakozóaljzat 70mm, M12, XVB7