MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop alapegység 230V fekete SN011771 - XVUC21MP

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop alapegység 230V  fekete SN011771

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód segédáramkör - egyéb

  • Csőszerelés lehetséges - Igen

  • Alkalmas padlóra szerelésre - Igen

  • Szín - fekete

  • Alkalmas szögben történő rögzítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480616747

Sonepar cikkszám

SN011771

Gyártói cikkszám

XVUC21MP

Gyártói típuskód

Harmony XVUC21MP

Csatlakozási mód segédáramkör:

egyéb

Csőszerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Szín:

fekete

Alkalmas szögben történő rögzítésre:

Nem

AS-illesztőfelülethez használható:

Nem

M12 csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Alkalmas IO-Linkhez:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024