Schneider - Jelzőoszlop alapegység 3 fedél 24V AC/DC fekete SN011617 - XVUC21B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód segédáramkör - egyéb
Csőszerelés lehetséges - Igen
Alkalmas padlóra szerelésre - Igen
Szín - fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480555916
Sonepar cikkszám
SN011617
Gyártói cikkszám
XVUC21B
Gyártói típuskód
Harmony XVUC21B
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Csőszerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Szín:
fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre:
Nem
AS-illesztőfelülethez használható:
Nem
M12 csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Alkalmas IO-Linkhez:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024