Schneider - Jelzőoszlop alapegység GT55223 - XVPC21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csőszerelés lehetséges - Igen
Alkalmas padlóra szerelésre - Nem
Szín - fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110275766
Sonepar cikkszám
GT55223
Gyártói cikkszám
XVPC21
Gyártói típuskód
XVPC21
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Csőszerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Szín:
fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre:
Igen
AS-illesztőfelülethez használható:
Nem
Alapegység+fedél telephez XVP, fekete, IP 65. termékcsalád: Harmony XVP Universal - termék vagy komponens típusa: alapegység fedéllel - szerelési átmérő: 50 mm - komponens neve: XVPC. Előnyök : .. Alkalmazások: Nagy hatótávolságú jelzés: 35-50m Egyszerű,