Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőoszlop alumínium tartócső l 100mm GT65151 - XVMZ02

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop alumínium tartócső l 100mm GT65151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - egyéb

  • Csőhossz - 100 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119004374

Sonepar cikkszám

GT65151

Gyártói cikkszám

XVMZ02

Gyártói típuskód

Harmony XVMZ02

Szín:

egyéb

Csőhossz:

100 mm

Anyag:

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024