Schneider - Jelzőoszlop alumínium tartócső rögzítővel 100mm GT62774 - XVMZ02T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csőhossz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119004404
Sonepar cikkszám
GT62774
Gyártói cikkszám
XVMZ02T
Gyártói típuskód
Harmony XVMZ02T
Csőhossz:
100 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024