Schneider - Jelzőoszlop alumínium tartócső rögzítővel 400mm GT65280 - XVMZ04T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csőhossz - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119004428
Sonepar cikkszám
GT65280
Gyártói cikkszám
XVMZ04T
Gyártói típuskód
Harmony XVMZ04T
Csőhossz:
400 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024