Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop csatlakozó modul SN116164 - XVBC21A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop csatlakozó modul SN116164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód segédáramkör - laposdugós csatlakozó

  • Csőszerelés lehetséges - Nem

  • Alkalmas padlóra szerelésre - Igen

  • Szín - fekete

  • Alkalmas szögben történő rögzítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110845044

Sonepar cikkszám

SN116164

Gyártói cikkszám

XVBC21A

Gyártói típuskód

Harmony XVBC21A

Csatlakozási mód segédáramkör:

laposdugós csatlakozó

Csőszerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Szín:

fekete

Alkalmas szögben történő rögzítésre:

Igen

AS-illesztőfelülethez használható:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024