Schneider - Jelzőoszlop DC alapegység adapterrel és fedéllel, ezüst SN198285 - XVB7C21BQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)
Csőszerelés lehetséges - Igen
Alkalmas padlóra szerelésre - Igen
Szín - egyéb
Alkalmas szögben történő rögzítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606487129226
Sonepar cikkszám
SN198285
Gyártói cikkszám
XVB7C21BQ
Gyártói típuskód
Harmony XVB7C21BQ
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Csőszerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Szín:
egyéb
Alkalmas szögben történő rögzítésre:
Nem
AS-illesztőfelülethez használható:
Nem
M12 csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Alkalmas IO-Linkhez:
Nem
Ez az alapmodul a Harmony XVB7 termékcsalád része, amely O 70 mm-es moduláris toronylámpákat tartalmaz, amelyeket a felhasználó könnyen összeszerelhet. Jelzőfények lencséihez, hangmodulhoz és különféle fénymodulokhoz csatlakoztatható, így egy komplett toronylámpát (akár 5 egységet) alkot. Az XVB7C21BQ alapmodul 24 V AC DC tápellátású. Elektromos csatlakozáshoz benyomható csatlakozókkal rendelkezik. Egyszerű és moduláris kialakításának köszönhetően ez az alap könnyen telepíthető, hangmodullal és fénymodulokkal kiegészítve, így egy komplett toronyvilágítást hozhat létre. IP66 vagy IP65 besorolásának köszönhetően (csőbe vagy közvetlen rögzítéssel) ütés-, por-, víz- és rezgésálló, így ideális a zord környezetben való működéshez. Az ezüst színű polikarbonátból készült talp adapterrel és fedéllel van felszerelve. Magassága (fedél nélkül) 77 mm, átmérője 70 mm, súlya pedig 165 g. Harmony XVB7 moduláris toronylámpák vizuális vagy hangjelző egységek, amelyek 360°-ban jelzik egy gép vagy berendezés különböző állapotait. Ez a termék megfelel az UL 60947-5-1, az IEC 60947-5-1 és a CSA C22.2 No. 60947-5-1 szabványoknak. CE-jelöléssel rendelkezik, és cULus, CCC, RCM és UKCA tanúsítványokkal rendelkezik. A fénymodulok és a hangmodul összeszerelhetők egy komplett toronyvilágítássá. A szerelés egyszerűsítése érdekében a rögzítőlemezek, csövek és konzolok külön vásárolhatók meg. A Harmony XVB7 széles feszültségválasztékot és rugalmas rögzítési lehetőségeket kínál vizuális és hangfunkciókkal. A Harmony XVB7 termékcsalád elegáns kialakítású, energiatakarékos LED-eket tartalmaz a fényerő maximalizálása és az energiafogyasztás minimalizálása érdekében.