Schneider - Jelzőoszlop egység akusztikus egység 12-48VAC/DC IP65 G13013 - XVBC9B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - folyamatos jel / lüktető jel
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 12-48 V
Üzemi feszültség DC - 12-48 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 12-48 V
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110845969
Sonepar cikkszám
G13013
Gyártói cikkszám
XVBC9B
Gyártói típuskód
Harmony XVBC9B
Funkció:
folyamatos jel / lüktető jel
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
12-48 V
Üzemi feszültség DC:
12-48 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
12-48 V
Védettség (IP):
IP65
Hangmagasság beállítható:
Nem
Külső átmérő:
70 mm
Szín:
fekete
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hangerő:
90 dB
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024