Schneider - Jelzőoszlop egység akusztikus egység 120-230VAC IP65 G13014 - XVBC9M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - folyamatos jel / lüktető jel
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 120-230 V
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
173 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110845976
Sonepar cikkszám
G13014
Gyártói cikkszám
XVBC9M
Gyártói típuskód
Harmony XVBC9M
Funkció:
folyamatos jel / lüktető jel
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
120-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
120-230 V
Védettség (IP):
IP65
Hangmagasság beállítható:
Nem
Külső átmérő:
70 mm
Szín:
fekete
Feszültség fajtája:
AC
Hangerő:
90 dB
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024