Schneider - Jelzőoszlop egység akusztikus egység 120VAC IP42 GT74831 - XVEC9G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - folyamatos hang
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-120 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 120-120 V
Védettség (IP) - IP42
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110664508
Sonepar cikkszám
GT74831
Gyártói cikkszám
XVEC9G
Gyártói típuskód
XVEC9G
Funkció:
folyamatos hang
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
120-120 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
120-120 V
Védettség (IP):
IP42
Hangmagasság beállítható:
Nem
Külső átmérő:
70 mm
Szín:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőoszlop egység akusztikus egység 120VAC