Schneider - Jelzőoszlop egység akusztikus egység 24VAC/DC IP42 GT11507 - XVEC9B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - folyamatos hang
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 24-24 V
Védettség (IP) - IP42
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110664195
Sonepar cikkszám
GT11507
Gyártói cikkszám
XVEC9B
Gyártói típuskód
XVEC9B
Funkció:
folyamatos hang
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP42
Hangmagasság beállítható:
Nem
Külső átmérő:
70 mm
Szín:
fekete
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hangerő:
85 dB
Folyamatos berregőegység 85 dB XVE, 24 V AC DC. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: jelzőblokk - jelző- vagy fényoszlop típusa: akusztikus egység - komponens neve: XVE. Előnyök : .. Alkalmazások: Közepes hatótávolságú jelzés: