Schneider - Jelzőoszlop egység akusztikus egység hangjelző 24V IP54 SN085079 - XVUC9V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 24-24 V
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480555893
Sonepar cikkszám
SN085079
Gyártói cikkszám
XVUC9V
Gyártói típuskód
Harmony XVUC9V
Funkció:
egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP54
Hangmagasság beállítható:
Igen
Külső átmérő:
60 mm
Szín:
fekete
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hangerő:
86 dB
Schneider Automatizálási Kampány 2024