Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop egység alapelem+színjelző készlet G13016 - XVBC07

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység alapelem+színjelző készlet G13016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

  • Csőszerelés lehetséges - Igen

  • Alkalmas padlóra szerelésre - Igen

  • Szín - fekete

  • Alkalmas szögben történő rögzítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110845037

Sonepar cikkszám

G13016

Gyártói cikkszám

XVBC07

Gyártói típuskód

Harmony XVBC07

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Csőszerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Szín:

fekete

Alkalmas szögben történő rögzítésre:

Igen

AS-illesztőfelülethez használható:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024