Schneider - Jelzőoszlop egység alapelem+tető+színjelző készlet G13015 - XVBC21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csőszerelés lehetséges - Igen
Alkalmas padlóra szerelésre - Igen
Szín - fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110845020
Sonepar cikkszám
G13015
Gyártói cikkszám
XVBC21
Gyártói típuskód
Harmony XVBC21
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Csőszerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Szín:
fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre:
Igen
AS-illesztőfelülethez használható:
Nem
M12 csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Alkalmas IO-Linkhez:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024