Schneider - Jelzőoszlop egység folyamatos Ba15d IP42 GT56532 - XVEC37
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-240 V
Üzemi feszültség DC - 24-240 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110659184
Sonepar cikkszám
GT56532
Gyártói cikkszám
XVEC37
Gyártói típuskód
XVEC37
Funkció:
állandó fény
Szín:
színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-240 V
Üzemi feszültség DC:
24-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-240 V
Védettség (IP):
IP42
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
izzó/LED
átlátszó egység XVE, BA 15d alapú, 24..240 V AC DC. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: jelzőblokk - jelző- vagy fényoszlop típusa: világító egység - komponens neve: XVE. Előnyök : .. Alkalmazások: Közepes hatótávolságú jelzé