Schneider - Jelzőoszlop egység folyamatos fény kék Ba15d IP40 GT24763 - XVEC36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 240-240 V
Üzemi feszültség DC - 240-240 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110659177
Sonepar cikkszám
GT24763
Gyártói cikkszám
XVEC36
Gyártói típuskód
XVEC36
Funkció:
állandó fény
Szín:
kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
240-240 V
Üzemi feszültség DC:
240-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
240-240 V
Védettség (IP):
IP40
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
nincs
Kék egység XVE, BA 15d alapú, 24..240 V AC DC. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: jelzőblokk - jelző- vagy fényoszlop típusa: világító egység - komponens neve: XVE. Előnyök : .. Alkalmazások: Közepes hatótávolságú jelzés: 5-