Schneider - Jelzőoszlop egység folyamatos fény kék LED XVB7 SN195080 - XVB7C26

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység folyamatos fény kék LED XVB7 SN195080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - kék

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 21.6-26.4 V

  • Üzemi feszültség DC - 21.6-26.4 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606487129318

Sonepar cikkszám

SN195080

Gyártói cikkszám

XVB7C26

Gyártói típuskód

Harmony XVB7C26

Funkció:

állandó fény

Szín:

kék

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

21.6-26.4 V

Üzemi feszültség DC:

21.6-26.4 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

21.6-26.4 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

kék

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

LED

Ismétlési gyakoriság állítható:

Nem

Jelzőoszlop egység folyamatos fény kék LED XVB7