Schneider - Jelzőoszlop egység folyamatos fény narancs Ba15d IP42 GT21475 - XVEC35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-240 V
Üzemi feszültség DC - 24-240 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110659160
Sonepar cikkszám
GT21475
Gyártói cikkszám
XVEC35
Gyártói típuskód
XVEC35
Funkció:
állandó fény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-240 V
Üzemi feszültség DC:
24-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-240 V
Védettség (IP):
IP42
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
izzó/LED
Narancssárga egység XVE, BA 15d alapú, 24..240 V AC DC. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: jelzőblokk - jelző- vagy fényoszlop típusa: világító egység - komponens neve: XVE. Előnyök : .. Alkalmazások: Közepes hatótávolságú j