Schneider - Jelzőoszlop egység folyamatos fény narancs LED XVB7 SN192173 - XVB7C25

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység folyamatos fény narancs LED XVB7 SN192173

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - narancs

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 21.6-26.4 V

  • Üzemi feszültség DC - 21.6-26.4 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606487129301

Sonepar cikkszám

SN192173

Gyártói cikkszám

XVB7C25

Gyártói típuskód

Harmony XVB7C25

Funkció:

állandó fény

Szín:

narancs

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

21.6-26.4 V

Üzemi feszültség DC:

21.6-26.4 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

21.6-26.4 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

egyéb

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

LED

Ismétlési gyakoriság állítható:

Nem

Jelzőoszlop egység folyamatos fény narancs LED XVB7